Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55UH7F-H Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95266146
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UH7F-H.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Kippwinkel
30 °
Fernbedienung enthalten
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1234.4 mm
Tiefe
39.9 mm
Höhe
720.9 mm
Gewicht
19000 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1234.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
290 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
770.7 mm
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB / NRTL FCC Class “A” / CE / KC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
135 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
14.4 mm
Rahmenbreite (Seite)
9.9 mm
Rahmenbreite (oben)
9.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
OPS-Modulslot
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,67*
€ 1.426,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,91*
€ 1.401,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,14*
€ 1.363,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,37*
€ 1.299,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 595,68*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 635,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.