Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MK MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MK MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MK MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MK MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MK MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MK MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MK MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95371894
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
EAN/GTIN:
     4719072886561
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
65 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I225-V
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2666,2933,3200,4400,4600,4800,5200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.