Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Rainbow Line 64GB Orange 2er USB-Stick USB Typ-A 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso Rainbow Line 64GB Orange 2er USB-Stick USB Typ-A 2.0
Intenso Rainbow Line 64GB Orange 2er USB-Stick USB Typ-A 2.0
Intenso Rainbow Line 64GB Orange 2er USB-Stick USB Typ-A 2.0
Artikel-Nr.:
     94QG7-1188072
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3502492
EAN/GTIN:
     4034303031436
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Datentransport im farbenfrohen Design Mit dem Rainbow Line von Intenso haben Sie Ihre Daten jederzeit griff- und einsatzbereit in einem farbenfrohen USB-Stick. Jede der Kapazitäten von 4-128 GB ist in einer anderen stylischen Farbe gehalten und sorgt somit für einen Hingucker, egal ob im Büro oder in der Freizeit. Einzigartig ist auch das transparente Kunststoffgehäuse, durch welches Sie einen Einblick in das Innenleben Ihres USB Sticks bekommen. Transferraten von bis zu 28MB/s (Lesen) und 6,5MB/s (Schreiben) sorgen für schnelles und unkompliziertes Übertragen und Speichern verschiedenster Dateien. Wenn Sie eine schicke und preiswerte Datenspeicherlösung suchen, ohne auf die hohe Intenso Qualität zu verzichten, liegen Sie mit dem Rainbow Line genau richtig.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6.5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
40
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,92*
€ 17,10*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,38*
€ 28,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,12*
€ 30,63*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.