Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
IKRAmogatec IBF 43 45 cm 1100 W Benzin Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95620377
Hersteller:
     IKRAmogatec
Herst.-Nr.:
     73046560
EAN/GTIN:
     4010951735322
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer
Produktinformationen "Benzin Freischneider IBF 43" IKRA Benzin Freischneider IBF 43 (1,1 kW) mit Fadenspule (Schneidkopf mit Grasverwicklungsschutz) und Dickichtmesser - Schnittbreite 25,5 cm (Messer) und 45 cm (Spule), mit Doppel-Schultergurt und großem Kraftstofftank - verstellbarer Aluminium Bikegriff für komfortables Arbeiten - 2-Takt-Benzin-Motor mit Schnellstartsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8400 g
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
1100 W
Merkmale
Typ
2-in-1 Bürstenschneider & Seitentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
450 mm
Kopftyp
Klinge & Nylonschnur
Griffart
U-Griff
Spulengröße
45cm
Fadendurchmesser
2 mm
Fadenlänge geliefert
2 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Anzahl der Stöße
2
Hubraum
42.7 cm³
Benzintank Kapazität
0.96 l
Schallleistungspegel
117 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.