Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg
IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg
IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg
IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg
IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg
IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg
IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg
IKRAmogatec IHS 650 Doppelte Klinge 650 W 3,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95620455
Hersteller:
     IKRAmogatec
Herst.-Nr.:
     43225710
EAN/GTIN:
     4010951434652
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Produktinformationen "Elektro Heckenschere IHS 650" IKRA Elektro Heckenschere IHS 650 (650 Watt) mit gegenläufigen, lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messern "Made in Germany" und Messer-Anschlagschutz, Schnittlänge 55cm und Schnittstärke 22mm, 180 Grad Drehgriff für horizontalen und vertikalen Heckenschnitt Produktbeschreibung Sie sind auf der Suche nach einer Elektro Heckenschere mit einer starken Leistung, einer Heckenschere mit großer Messerlänge und einer breiten Schnittbreite um Ihre mittlere oder große Hecke gut schneiden zu können? Die Elektro Heckenschere IHS 650 von IKRA ist mit ihrer Motorleistung von 650 Watt und ihrer Schnittlänge von 55 cm hervorragend für den Heckenschnitt (Rückschnitt) in Ihrem Garten geeignet. Mit dem leistungsstarken Elektroheckentrimmer können Sie perfekt Triebe an Ihrem Heckengewächs kürzen bzw. stutzen. Mit den Schneidmessern mit gegenläufigen und gehärteten Präzisionsmessern auf einer stabilen und rostfreien Alu-Leitschiene lassen sich sogar dickere Äste und Zweige einfach durchtrennen und schneiden. Die Heckenschere schafft mit ihrer Schnittstärke spielend leicht Ast- und Zweigstärken von ca. 2,20 Zentimetern (22 mm). Mit den hochwertigen Qualitäts-Schneidemessern „Made in Germany“ (in Deutschland hergestellte Messer) erreichen Sie einen exakten und präzisen Schnitt. Mit der Elektro-Heckenschere können Sie durchzugsstark und unterbrechungsfrei arbeiten, da die Energie für den Motor direkt aus der Steckdose über das Kabel kommt. Durch die externe Energieversorgung des Motors ist die Elektro Heckenschere auch deutlich leichter als Benzin Heckenscheren. Energie aus der Steckdose bedeutet auch, dass Sie nicht auf Akkulaufzeiten achten müssen, wie bei Akku Heckenscheren. Auch das Nachfüllen mit Benzin wie bei Benzin Heckenschneidern ist nicht nötig. Durchzugsstark und ohne Unterbrechung arbeiten mit der Elektro Heckenschere IHS 650. Das robuste Metallgetriebe des Elektro Heckenschneiders sorgt für eine besondere Langlebigkeit. Sind Sie gerade dabei Ihre Hecke zu stutzen und Sie berühren versehentlich mit der Messerspitze eine Mauer oder eine Wand hinter der Hecke, so ist der Messeranschlagschutz elementar wichtig. Dieser vereint drei Vorteile auf einmal: Sie als Anwender erfahren durch diese Vorrichtung keinen Rückschlageffekt. Es werden also keine gefährlichen und unangenehmen Schläge auf Sie als Heckenscheren Nutzer weitergegeben. Außerdem schützt diese nützliche Vorrichtung am Heckenmesser, dass die Mauer oder der Zaun beschädigt werden. Auch die Messer nehmen bei dem „Anschlagen“ an einen festen Gegenstand keinen Schaden. Um das elektrische Heckenschneidwerkzeug zu starten müssen Sie beide Schalter, an der vorderen und an der hinteren Schaltleiste, betätigen. Der vordere Schalter befindet sich direkt am ergonomischen Rundgriff hinter dem Schutzschild. Der hintere Schalter befindet sich unmittelbar am hinteren Handgriff. Der hintere Griff ist mit Softgrip verarbeitet. An diesem Softgriff sind Ihre Hände gut fixiert und können während der Arbeit nicht abrutschen. Softgrip hemmt die Bildung von Blasen an Fingern und Händen. Lassen Sie nun einen Schalter los, so stoppt die Maschine sofort. Die Messer werden durch den elektrischen Messerstopp sofort binnen 0,5 Sekunden gestoppt. Zur Arbeitserleichterung ist die Heckenschere mit einem drehbaren hinteren Griff ausgestattet, welcher in 5 verschiedenen Positionen eingestellt werden kann [rechts (45°/90°), links (45°/90°) und Normalposition 0°]. Der Zweck dieser Vorrichtung besteht darin, dass die Heckenschere für den Schnitt in vertikaler Richtung besonders ergonomisch gehalten werden kann. Der drehbare Griff beugt einer vorzeitigen Ermüdung Ihrer Arme vor. Sie müssen beim Vertikalschnitt keine unangenehmen und anormalen Positionen einnehmen. Perfekt geeignet für Horizontalschnitt und Vertikalschnitt: IKRA Elektro Heckenschneider IHS 650. Die Kabelzugentlastung am elektrisch betriebenen Heckenschnittwerkzeug sorgt dafür, dass das Kabel perfekt am Gerät fixiert bleibt und nicht ständig den Halt verliert. Die Kabelzugentlastung verhindert also das versehentliche Lösen und Lockern des Verlängerungskabels. So lässt sich schön komfortabel und stressfrei die Gartenarbeit verrichten. Zur Kabelfixierung machen Sie einfach eine enge Schlaufe in das Verlängerungskabel und schieben diese durch die vorgesehene Öffnung am Handgriff und fixieren die Kabelschlaufe am Haken der Kabelzugentlastung. Wenn der Rückschnitt der Hecke erledigt ist können Sie die Messer reinigen. Befreien Sie die elektrische Handheckenschere von Pflanzenresten und Pflanzensäften. Danach ölen Sie die Messer zur Pflege ein und geben diese in die Messerabdeckung. Der Schutzköcher schützt Sie beim Transport der Heckenschere und beim Einlagern vor Verletzungen. Die Abdeckung schützt die Messer auch vor Staub und Schmutz am Lagerort. Lagern Sie die Heckenschere trocken und frostgeschützt in einem, für Kinder unzugänglichen, abschließbaren Raum.
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
625 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
22 mm
Schnittlänge
550 mm
Schallleistungspegel
99 dB
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Softgrip
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Sicherheitsschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.