Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOWIE EC3-C Maus Gaming rechts USB Typ-A 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZOWIE EC3-C Maus Gaming rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE EC3-C Maus Gaming rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE EC3-C Maus Gaming rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE EC3-C Maus Gaming rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE EC3-C Maus Gaming rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE EC3-C Maus Gaming rechts USB Typ-A 3200 DPI
ZOWIE EC3-C Maus Gaming rechts USB Typ-A 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95621619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9H.N3MBB.A2E
EAN/GTIN:
     4718755086564
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
70 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.