Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyAlu USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyAlu USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyAlu USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyAlu USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyAlu USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95627315
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
39.7 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 80 %
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Zink
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X v10.4+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.