| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-95628606 Herst.-Nr.: 1005875 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Form | Rund | | Befestigungstyp | vertieft | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | | Schutzart | III | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Farbtemperatur | 2700 K | | Lichtleistung | 690 lm | | Strahlungswinkel | 55 ° | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 90 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 180 g | | Durchmesser | 100 mm | Energie | Energiequelle | AC | | Leistung | 8.6 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| |