Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Wave 200 TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Wave 200 TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Weiß
JBL Wave 200 TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Weiß
JBL Wave 200 TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Weiß
JBL Wave 200 TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Weiß
JBL Wave 200 TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Weiß
JBL Wave 200 TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Weiß
JBL Wave 200 TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95670641
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLW200TWSWHT
EAN/GTIN:
     6925281988431
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281988431
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Volumen Hauptkarton
0.031 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281988431
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
116 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Ladezeit
120 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Treibereinheit
8 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
70 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Gesprächszeit
20 h
Schnellladungszeit
120 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.