Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K1000 80-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K1000 80-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K1000 80-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K1000 80-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95671126
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31582SD1
EAN/GTIN:
     4005176607158
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
710 x 400 mm
Ablaufgröße
3.5 Zoll
Position des Abtropfbretts
Links
Gewicht und Abmessungen
Breite
1160 mm
Tiefe
520 mm
Einbauraum Breite
1145 mm
Einbauraum Tiefe
505 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,32*
€ 971,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,81*
€ 955,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,03*
€ 912,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,22*
€ 883,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,25*
€ 844,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.