Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K500 80-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K500 80-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K500 80-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K500 80-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95671199
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31588SD1
EAN/GTIN:
     4005176626043
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
2 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
340 x 420 mm
Erste Schale Größe
190 mm
Form der zweiten Schale
Rechteckig
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
340 x 420 mm
Zweite Schale Größe
190 mm
Ablaufgröße
35 Zoll
Position des Abtropfbretts
Links
Gewicht und Abmessungen
Breite
1160 mm
Tiefe
500 mm
Einbauraum Breite
1140 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.