Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Supersonic Rage Lite USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Supersonic Rage Lite USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Rage Lite USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Rage Lite USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Rage Lite USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Rage Lite USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Patriot Memory Supersonic Rage Lite USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95698823
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PEF32GRLB32U
EAN/GTIN:
     814914028940
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
11 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
FCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
180 MB/s
Plug
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
11.4 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.