Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 100-200-1 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 100-200-1 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Telestar 100-200-1 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Telestar 100-200-1 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Telestar 100-200-1 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Telestar 100-200-1 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Telestar 100-200-1 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95724691
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     100-200-1
EAN/GTIN:
     4024035020013
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Diese Ladekabel sind mit Typ 2 Anschlüssen gemäß IEC 62196-2 ausgestattet. Mit verfügbaren Kabellängen von 5m und 7,5m findet sich die richtige Variante für jeden Einsatzzweck. Die fest mit dem Stecker verbundene Schutzkappe schützt die Steckerkontakte bestmöglich gegen unbeabsichtigte Beschädigungen und Verunreinigungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Handgrifffarbe
Weiß
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Gewicht
3900 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Arbeitsspannung
480 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4440 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.