Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Panel mit Lüftungsschlitzen horizontal 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Panel mit Lüftungsschlitzen horizontal 1 HE schwarz
DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Panel mit Lüftungsschlitzen horizontal 1 HE schwarz
DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Panel mit Lüftungsschlitzen horizontal 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     832-407970
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66839
EAN/GTIN:
     4043619668397
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Dieses Panel von Delock ist für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank geeignet. Damit werden offene Bereiche im Netzwerkschrank verschlossen.

Optimale Belüftung
Die integrierten Lüftungsschlitze sorgen für eine optimale Luftzirkulation im Netzwerkschrank.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
44 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
10 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Belüftet Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,41*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,20*
€ 6,43*
5 Tage
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,94*
€ 7,44*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 14,38*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,46*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.