Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil V67 IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil V67 IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil V67 IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil V67 IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil V67 IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95800951
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     V67
EAN/GTIN:
     6937295602821
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Kabelsperre-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP, TLS
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Frequenz
0 - 70 Hz
Sprachcodec
AGC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Video
Videoanruf
Ja
Video-Codec
H.264
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
1000
Hot Desking
Ja
Anklopfen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Vollduplex
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Out-of band, SIP-Info
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Blickwinkel (FOV)
82 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
245.4 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
252.5 mm
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
357 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
27
Anzahl Funktionstasten
5
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.