| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-9588233 Herst.-Nr.: PT860/16 EAN/GTIN: 871010355264 |
| |
|
| | |
| Der PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. Er bietet jetzt noch längere Rasierzeit, vollständig abwaschbare Scherköpfe und DualPrecision-Klingen für eine gründlichere Rasur. PowerTouch sorgt für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine. - Ein angenehmes und gründliches Ergebnis - Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine Weitere Informationen: Merkmale | Rasierapparatsystem | Rotationstrasierer | | Trimmer | Ja | | Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen | 3 | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Waschbar | Ja | | 3D-Konturenanpassung | Ja | | Haarauffangkammer | Ja | | Pop-Up Trimmer | Ja | | Gummigriffe | Ja | | LED-Anzeigen | Ladend | | Ersatzscherkopf | HQ8 | Energie | Energiequelle | Akku | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Ladezeit | 1 h | | Schnellladung | Ja | | Schnellladungszeit | 3 min | | Stromverbrauch (Standby) | 0.2 W | | Energiebedarf | 100 - 240 V | | Netz | Ja | | Rasierdauer | 50 min | | Stromverbrauch (max.) | 5.4 W | Anzeige | Ladestandsanzeige (voll) | Ja | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | Lieferumfang | Reinigungsbürste | Ja | | Schutzkappe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, elektrorasierer philips, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer |
| | |
| |