Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S442892 Herst.-Nr.: 213528114040 EAN/GTIN: 810070369651 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.5 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A53 5G | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,70* | € 26,81* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 19,19* | € 26,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,60* | € 33,83* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 39,66* | € 53,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|