Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Pro Express Ultimate II GV9712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Pro Express Ultimate II GV9712
Tefal Pro Express Ultimate II GV9712
Tefal Pro Express Ultimate II GV9712
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96019341
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GV9712E0
EAN/GTIN:
     3121040085127
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation tefal
Die ultra-leistungsfähige Dampfbügelstation für eine kompromisslose Leistung, jeden Tag
Außergewöhnliche Dampfkraft und hervorragende Ergebnisse für Ihre Kleidung mit der Pro Express Ultimate II Hochdruck-Dampfbügelstation.

Professionelle Effizienz dank Hochdruck-Boilertechnologie mit herausnehmbarem Kalk-Kollektor für dauerhafte Leistungen und exklusivem doppeltem Schutzsystem für Kleidung, die stets einwandfrei geglättet ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
6029 g
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
3000 W
Dampfstoßleistung
590 g/min
Material Bügelsohle
Durilium AirGlide soleplate
Max. Dampfdruck
7.7 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Konstante Dampfleistung
160 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Anwärmdauer
2 min
Vertikale Dampffunktion
Ja
Variabler Dampf
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
Herausnehmbarer Anti-Kalksammler
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Sperren
Ja
Aufheizzeit
120 s
Ursprungsland
Frankreich
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Leistung
3000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
5340 g
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.