| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96024770 Herst.-Nr.: ES580330-10BULK EAN/GTIN: 5704174798217 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 246 g | | Verpackungsbreite | 138 mm | | Verpackungstiefe | 102 mm | | Verpackungshöhe | 178 mm | | Paketgewicht | 378 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 Pro Max | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Lichtdurchlässigkeit | 100 % | | Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Installationstyp | Vollständig klebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie |
| | |
| |