Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2594U Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP2594U Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP2594U Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96051102
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2594U
EAN/GTIN:
     5704174797302
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.