Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182194 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182194 Elektrischer Kontakt
Cimco 182194 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96064293
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2194
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Türkis
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
0.34 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,416*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,086*
€ 2,48234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,976*
€ 2,35144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,926*
€ 2,29194
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,756*
€ 2,08964
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,416*
€ 1,68504
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.