Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2254AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96080595
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60802
EAN/GTIN:
     4250078171386
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Host
Unterstützt USB Type-A und USB Type-C

Mehrfach Display
Mit DisplayLink und DisplayPort Alt Mode schließen Sie drei weitere Monitore an. 3x 4K@60 Hz sind die perfekte Lösung, um Ihren Desktop optimal für Ihre Bedürfnisse einzurichten

Viele Anschlüsse
Mit 6x USB 3.0 Type-A stellt Ihnen die DockingStation von ICY BOX ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, um Geräte wie Drucker, Festplatten und sonstige Peripherie anzuschließen

Klingt gut
Dank der 3,5 mm Combi-Audiobuchse sind Sie mit der IB-DK2254AC auch bestens für Video-Konferenzen gerüstet. Schließen Sie bequem Ihr Headset an und schon kann es losgehen

Mehr Power
Über den USB-C Anschluss wird PowerDelivery bis 100 Watt unterstützt. So laden Sie Laptop oder MacBook ganz nebenbei auf und haben genug Energie fürs Arbeiten unterwegs

Absolute Vielfalt
Mit der DockingStation IB-DK2254AC wird aus Ihrem Notebook ein vollwertiger Arbeitsplatz. Koppeln Sie die DockingStation einfach über USB Type-A oder USB Type-C® mit Ihrem Notebook. Ihnen stehen 6x USB 3.0 Type-A mit bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung, über die Sie Festplatten und andere Geräte anschließen können.

Mehr sehen, effizienter arbeiten
Die DockingStation von ICY BOX unterstützt sowohl DisplayLink® als auch den DisplayPort Alt Mode. So verbinden Sie drei weitere Monitore und vergrößern die sichtbare Bildschirmfläche. Bei einer Auflösung von bis zu 3x 4K@60 Hz können Sie noch effektiver arbeiten, denn lästiges Wechseln zwischen den Programmen wird reduziert.

Immer gut verbunden
Eine schnelle und sichere Netzwerkverbindung stellen Sie über den Gigabit-Ethernet Anschluss der DockingStation her. So sind Sie unabhängig vom WLAN-Empfang. Für die ungestörte Video-Konferenz können Sie zudem Ihr Headset an einer 3,5 mm Combo-Buchse anschließen. Natürlich lässt sich darüber auch einfach die Lieblingsmusik hören.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
287 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Power Delivery
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1218 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
135 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
6.75 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
Thailand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.