Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM188R72A472KA37D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM188R72A472KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM188R72A472KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96170080
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R72A472KA37D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
4.7 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.006 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0169*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.