Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 43BFL2214/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 43BFL2214/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Philips 43BFL2214/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96170445
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43BFL2214/12
EAN/GTIN:
     8718863032589
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB, DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
22AV1905A/12
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9 (Pie)
Video-Apps
YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
51 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
51 kWh
AC Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
958 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
5650 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Leistungen
Unterstützte Videoformate
AVI, HEVC, MKV, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Videokompressionsformate
MPEG1, MPEG2, MPEG4
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,19*
€ 635,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,05*
€ 630,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,55*
€ 615,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,02*
€ 609,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,52*
€ 568,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.