Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Dress Flowers Puppenkleid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Dress Flowers Puppenkleid
BABY born Dress Flowers Puppenkleid
BABY born Dress Flowers Puppenkleid
BABY born Dress Flowers Puppenkleid
BABY born Dress Flowers Puppenkleid
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96179542
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     832639
EAN/GTIN:
     4001167832639
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
294 mm
Höhe des Versandkartons
86 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
130 g
Verpackungsvolumen
270.75 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenkleid
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Pink
Faltbar
Ja
Geeignet für Puppentyp
Große Puppe
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.