Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeelight Arwen 550S Deckenbeleuchtung LED 50 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeelight Arwen 550S Deckenbeleuchtung LED 50 W F
Yeelight Arwen 550S Deckenbeleuchtung LED 50 W F
Yeelight Arwen 550S Deckenbeleuchtung LED 50 W F
Yeelight Arwen 550S Deckenbeleuchtung LED 50 W F
Yeelight Arwen 550S Deckenbeleuchtung LED 50 W F
Yeelight Arwen 550S Deckenbeleuchtung LED 50 W F
Yeelight Arwen 550S Deckenbeleuchtung LED 50 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96225636
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YXDS0320002WTEU
EAN/GTIN:
     608887786804
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Eine smarte Deckenleuchte mit wortwörtlichem Highlight: ein Ring aus indirektem farbigem Licht.

Die ideale Beleuchtung zu jedem Tageszeitpunkt – und mehr
Die Wölbung des Lampenschirms an den Rändern lässt den Leuchtenkörper besonders schlank wirken, während der Rahmen die nötige Stabilität und Robustheit für eine lange Lebensdauer verleiht. Die Arwen 550S ist dimmbar und kann mit ihrer erstaunlich hohen Helligkeit Zimmer bis zu 25 m2 vollständig beleuchten – ohne grell zum Auge sein, dank der blendfreien Leuchtoberfläche.
Neben der Helligkeit kann auch die Farbtemperatur (von warmen bis kühlen Weißtönen) eingestellt werden, um die Beleuchtung an die Lichtbedürfnisse des menschlichen Biorhythmus anzupassen – in der Fachsprache oft als „Human Centric Lighting“ (HCL) bezeichnet. Vor ein paar Jahren erst entdeckten Forscher Nervenzellen in der Netzhaut des Auges, die nicht für das Sehen zuständig sind, sondern die innere Uhr des Menschen stellen – und zwar nach dem Sonnenlicht. Das Sonnenlicht hat zu jeder Tageszeit eine andere Lichtfarbe, die unserem Körper signalisiert, wie spät es ist. Zum Beispiel: Ein kühler, bläulicher Farbton gleicht dem morgendlichen Tageslicht und signalisiert dem Körper den Tagesbeginn. Die Signale werden an das vegetative zentrale Nervensystem weitergeleitet, das wiederum die Hormondrüsen und den Stoffwechsel steuert. Dementsprechend kann es dann bei Verwendung von kaltweißem Licht am Abend zu Schlafstörungen kommen, oder bei warmweißen Licht am Mittag zu Müdigkeit und Konzentrationsschwächen.
Die smarten Arwen Deckenlampen können dank einstellbarer Farbtemperatur (2700–6500 K) die Farbtemperaturkurve des Sonnenlichts imitieren, wodurch der Mensch zu jedem Tageszeitpunkt genau das richtige Licht erhält. Tagsüber sind das eher kühlere Weißtöne (zwischen 4000 K und 5500 K), die die Konzentration fördern und Müdigkeit bekämpfen, und abends eher wärmere Weißtöne (zwischen 2800 K und 3500 K), die Gemütlichkeit ausstrahlen und den Körper auf die Nachtruhe vorbereiten. Für die Nacht gibt es noch einen speziellen Modus, den Mondlichtmodus, der durch sein sanftes Licht die Augen schont und den Raum soweit erhellt, dass man nirgends anstoßen muss. Darüber hinaus setzt die Arwen noch tolle farbliche Akzente an der Decke mit indirektem RGB Licht.
Alle Einstellungen können ganz leicht in der Yeelight App oder auch Xiaomi Home App vorgenommen werden. Da Yeelight als Marke Teil des Xiaomi Ecosystems ist und den gleichen Cloud Server wie Xiaomi nutzt, werden die Geräte automatisch in beiden Apps hinzugefügt.


Keine faden Farben mehr – die Möbel strahlen in ihrer vollen Kraft
In hunderttausenden von Jahren der Evolution hat sich das menschliche Auge an das natürliche Licht der Sonne gewöhnt. Daher gilt: Je mehr eine künstliche Lichtquelle dem Sonnenlicht ähnelt, desto angenehmer ist es für das Auge. Der Farbwiedergabeindex (CRI- oder Ra-Wert) gibt an, wie naturgetreu Farben unter einer bestimmten Lichtquelle wiedergegeben werden. Sonnenlicht hat den höchsten CRI-Wert mit 100. Das heißt: Je näher der Wert einer Lampe an 100 ist, desto ähnlicher dem Sonnenlicht. Die smarten Arwen Deckenlampen verwenden hochqualitative LEDs mit einem CRI von 95.


Eine Lampe, viele Steuermöglichkeiten: App, Sprache, Lichtschalter, Fernbedienung
Sie können das Licht ganz bequem per Sprachbefehl (Google, Alexa, HomeKit, SmartThings) oder über Ihr Smartphone steuern – mit der Yeelight und der Xiaomi Home App. Darüber hinaus gibt es zwei weitere praktische Steuerungsmöglichkeiten, wenn Sie Besuch haben oder nicht immer erst in die App gehen wollen: die Yeelight Bluetooth Fernbedienung und den Yeelight Bluetooth Smart Switch Lichtschalter. Der Lichtschalter ist batteriebetrieben und muss daher nicht verkabelt werden, sondern kann durch die selbstklebende Rückseite an einer beliebigen Stelle an der Wand angebracht werden. Gegenüber dem herkömmlichen Lichtschalter (der natürlich weiterhin funktioniert) hat der Smart Switch einen großen Vorteil: Wenn man die Lampe mit dem Bluetooth Lichtschalter ausschaltet, wird der Stromfluss nicht unterbrochen und die Lampen bleiben weiterhin in der App und im Sprachassistenten online.
In der Yeelight App können Sie Zeitpläne festlegen, damit das Licht zu bestimmten Uhrzeiten automatisch an- und ausgeht. So können Sie beispielsweise abends bei gedimmtem Licht einschlafen, ohne dass das Licht die ganze Nacht durchbrennt. Oder Sie können sich morgens sanft von langsam heller werdendem Licht wecken lassen. In der App finden Sie zudem vorprogrammierte Lichtszenen, aber Sie können auch Ihre eigenen Lieblingseinstellungen abspeichern und mit einem Klick abrufen.


So einfach kann Montage und Reinigung einer Deckenlampe sein
Die smarten Arwen Deckenleuchten verwenden ein mehrschichtiges Design für die Lampenabdeckung, um zu verhindern, dass Staub und Insekten eindringen. Dadurch bleibt die Leuchtoberfläche glänzend und klar, ohne diese ständig reinigen zu müssen.
Das clevere Design der Deckenhalterung mit Schiebeverriegelung ermöglicht eine sehr schnelle und einfache Montage sowie Demontage. Yeelight hat dieses innovative Design bereits bei sämtlichen Vorgängerversionen verwendet, so dass Sie Ihre alte Yeelight Deckenlampe ganz leicht durch ein neues Modell upgraden können. Es muss lediglich der Lampenkörper ausgetauscht werden, und nicht die Halterung – das dauert keine 10 Sekunden!
Yeelight hat sich als reine Lichtmarke explizit auf das Thema smarte Beleuchtung spezialisiert und sich intensiv mit den modernsten Technologien und der besten Lichtqualität auseinandergesetzt und diese umgesetzt. Genau aus diesem Grund greift auch der weltweit bekannte Smarthome-Geräte-Anbieter Xiaomi immer wieder auf Yeelight als Hersteller für die eigenen smarten Beleuchtungsprodukte zurück, wie z.B. die Xiaomi Bedside Lamp, Xiaomi Smart Desk Lamp, Xiaomi Smart LED Bulb oder Xiaomi Ceiling Light.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polymethylmethacrylat (PMMA), SPCC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Schutzart
II
Glasfarbe
Durchscheinend
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Klick-Fix-Montage
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
50 W
Lichtfarbe
Kaltweiße, Multi, Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Gewicht und Abmessungen
Höhe
99.1 mm
Gewicht
3100 g
Durchmesser
555 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Farbwechsel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.