| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96243202 Herst.-Nr.: 1008456 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 72.9 mm | | Höhe | 261.9 mm | | Durchmesser | 44 mm | | Gewicht | 349.3 g | Merkmale | Volumen (ml) | 592 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung, Sport | | Produktfarbe | Gebürsteter Stahl | | Material | Edelstahl | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlenes Geschlecht | Mann/Frau | | Kalthaltezeit | 63 h | | Warmhaltezeit | 24 h | | Deckelfarbe | Schwarz | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Leckdicht | Ja | | Färbung | Monochromatisch | | Doppelwand | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, Vakuum-Flasche, Vakuumflasche, trinkflasche 500ml edelstahl, sport trinkflasche, trinkflasche edelstahl |
| | |
| |