Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klean Kanteen 1008542 Trinkflasche Tägliche Nutzung 800 ml Bambus, Edelstahl Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klean Kanteen 1008542 Trinkflasche Tägliche Nutzung 800 ml Bambus, Edelstahl Spiegel
Klean Kanteen 1008542 Trinkflasche Tägliche Nutzung 800 ml Bambus, Edelstahl Spiegel
Klean Kanteen 1008542 Trinkflasche Tägliche Nutzung 800 ml Bambus, Edelstahl Spiegel
Klean Kanteen 1008542 Trinkflasche Tägliche Nutzung 800 ml Bambus, Edelstahl Spiegel
Klean Kanteen 1008542 Trinkflasche Tägliche Nutzung 800 ml Bambus, Edelstahl Spiegel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96243578
Hersteller:
     Klean Kanteen
Herst.-Nr.:
     1008542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.5 mm
Höhe
251.8 mm
Durchmesser
44 mm
Gewicht
243.7 g
Merkmale
Volumen (ml)
800 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Spiegel
Material
Bambus, Edelstahl
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Deckelmaterial
Bambus/Edelstahl
Leckdicht
Ja
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.