Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weck 4011162756908 Einmachglas Zylinder Glas Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weck 4011162756908 Einmachglas Zylinder Glas Transparent
Weck 4011162756908 Einmachglas Zylinder Glas Transparent
Weck 4011162756908 Einmachglas Zylinder Glas Transparent
Weck 4011162756908 Einmachglas Zylinder Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96304835
Hersteller:
     Weck
Herst.-Nr.:
     4011162756908
EAN/GTIN:
     4011162756908
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Deckelmaterial
Glas
Deckelfarbe
Transparent
Volumen (ml)
35 ml
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,29334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.