Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Antec DF800 FLUX Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96560854
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-80081-5
EAN/GTIN:
     761345800815
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8700 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
405 mm
Maximum PSU Länge
205 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
479 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
7580 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.