Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96561273
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D46-003R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Grafik
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892 / Realtek ALC897
Kühlung
Aktiv
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I219-V
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 4.0, SATA
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3800,4000,4200,4266,4400,4600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.