Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CK560 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96566137
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-CK560-BKAAE4-G-1
EAN/GTIN:
     6933412714842
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das DeepCool CK560 Midi-Tower-Gehäuse bietet dank der vier leistungsstarken, vorinstallierten Lüfter und der großzügigen Belüftung des Gehäuses ein optimiertes PC-Erlebnis mit hoher Kompatibilität und hervorragender Luftzirkulation.

DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIEDDas DeepCool CK560 Midi-Tower-Gehäuse bietet dank der vier leistungsstarken, vorinstallierten Lüfter und der großzügigen Belüftung des Gehäuses ein optimiertes PC-Erlebnis mit hoher Kompatibilität und hervorragender Luftzirkulation.

SCHNELL ABNEHMBARE BELÜFTETE FRONTPLATTEEine gemusterte Frontplatte sorgt für reichlich Luftzirkulation für eine bessere Kühlleistung. Die solide Stahlplatte ist für einen einfachen Zugang magnetisch befestigt.

GROSSER UND GERÄUMIGER INNENRAUMMaximiere das Potenzial mit flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten, die den Anforderungen jedes System-Setups gerecht werden. Mit Platz für große GPUs bis zu 380 mm und CPU-Kühler bis zu 175 mm Höhe bietet das CK560 ausreichend Platz, ohne zu sperrig zu sein.

HERVORRAGENDE LUFTKÜHLUNGDrei vorinstallierte DeepCool 120-mm-ARGB-Lüfter und ein 140-mm-DeepCool-Performance-Lüfter sorgen für geballte Kühlleistung und niedrigere Temperaturen bei minimaler Geräuschentwicklung.Passen Sie die ARGB-Lüfter schnell und einfach an, entweder mit voreingestellten Lichteffekten oder über einen 5V-Header zur Synchronisierung mit dem Mainboard.

WÄHLE DEINE KÜHLUNGSKONFIGURATIONDas CK560 verfügt über eine große Kühlkapazität mit bis zu 6x 120-mm- oder 5x 140-mm-Lüftern und Flüssigkühlungsunterstützung mit 280/360-mm-Radiatoren an der Vorderseite und 280/240-mm-Radiatoren an der Oberseite.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
456 mm
Höhe
471 mm
Gewicht
8000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.