Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 31BDL7424L Direct view LED (DVLED) Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 31BDL7424L Direct view LED (DVLED) Drinnen
Philips 31BDL7424L Direct view LED (DVLED) Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96566793
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31BDL7424L/00
EAN/GTIN:
     8712581781200
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
4760 g
Modulbreite
249.9 mm
Modulhöhe
249.9 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Verpackungsbreite
950 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
421 mm
Paketgewicht
9400 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
39.5 W
Stromverbrauch (max.)
118.4 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Landschaft
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Plattenmaterial
Aluminium
Zweck
Kommerziell
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
Direct view LED (DVLED)
Helligkeit
2750 cd/m²
Bildschirmdiagonale
31.1 "
Display-Auflösung
312 x 104 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
9500 K
Kontrastverhältnis
11000:1
Display-Bildwiederholrate unterstützt
50 Hz, 60 Hz
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
155 °
Gleichmäßigkeit der Helligkeit
0 - 97 %
Farbtiefe
14 Bit
Lebensdauer des Panels
100000 h
Display area
0.1875 m²
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.574,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,43*
€ 2.006,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,36*
€ 2.002,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,11*
€ 1.949,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,37*
€ 1.911,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,02*
€ 1.873,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.