Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITSKINS FERONIABIO Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITSKINS FERONIABIO Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
ITSKINS FERONIABIO Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
ITSKINS FERONIABIO Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
ITSKINS FERONIABIO Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
ITSKINS FERONIABIO Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
ITSKINS FERONIABIO Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
ITSKINS FERONIABIO Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96582923
Hersteller:
     ITSKINS
Herst.-Nr.:
     SG3G-FRCLE-TRSP
EAN/GTIN:
     4894465036188
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A32 4G
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
3 m
Schutz vor Vergilbung
Ja
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.