Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 50HFL5214U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 50HFL5214U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Philips 50HFL5214U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96583082
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50HFL5214U/12
EAN/GTIN:
     8718863030677
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos
Equalizer
Ja
Adaptiver Klang
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android TV
Version des Betriebsystems
Android 9.0
Zeitverschiebung
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Google TV, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1112 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
246 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
677 mm
Gewicht (mit Ständer)
11500 g
Breite (ohne Standfuß)
1112 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
647 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Unterstützter Browser
Chrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Hotelmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildgalerie
Ja
Adaptives Bild
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,22*
€ 733,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,62*
€ 723,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,44*
€ 708,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,61*
€ 693,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,21*
€ 647,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.