Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Besselink licht ST3060ZW Lichtspot Schwarz GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96594086
Hersteller:
     Besselink licht
Herst.-Nr.:
     ST3060ZW
EAN/GTIN:
     8712746135282
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
160 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
480 lm
Maximum Watt der Ersatzlampe
7 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.