Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.120.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.120.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 829.120.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96600154
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82912055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
261 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.5 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.