Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 260.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 260.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 260.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96607509
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.120.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
92 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.066 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.