Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 839.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 839.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 839.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96608852
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     839.300.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
153 mm
Paketgewicht
1566 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.05 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,40*
€ 545,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,95*
€ 537,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,61*
€ 513,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,00*
€ 503,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.839.02
ab € 84,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.