Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 434.400.75 Alarmlichtindikator 24 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 434.400.75 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Werma 434.400.75 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96608938
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     434.400.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlicht Hupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
733 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.405 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.