Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 435.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 435.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 435.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96608946
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     435.210.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlicht Hupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
727 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.275 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,61*
€ 448,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.