| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96610542 Herst.-Nr.: NO EAN/GTIN: 4039621003042 |
| |
|
| | |
| Mit dem Bravo Throttle Quadrant bietet Honeycomb Aeronautical ein universell einsetzbares All-in-One-Cockpitsystem an. Der Schubhebel-Quadrant ermöglicht Konfigurationen vom einmotorigen Kleinflugzeug bis hin zum vierstrahligen Airliner. Er unterstützt verschiedene Cockpitsysteme wie Autopilot, Annunciator Panel, Fahrwerkschalter, Klappen und Trimmung. Die Schubhebel können für ein- und mehrmotorige Kleinflugzeuge mit separatem Klappenschalter konfiguriert werden. Für die Nutzung im Airliner kann eine Konfiguration mit zwei oder vier Schubhebeln, Hebel für Spoiler und Flaps gewählt werden. Hier kann dann auch die Schubumkehr mit bedient werden. Das Autopilot-Panel umfasst die gängigsten Funktionen, wie sie in kommerziellen und GA-Flugzeugen genutzt werden. Am Annunciator Panel mit 14 Anzeigelichtern werden die wichtigsten Status- und Warnmeldungen der Bordsysteme angezeigt. Zusätzliche Funktionen bieten der Fahrwerksschalter, das Trim-Rad und 7 frei programmierbare Schalter, damit der Nutzer nicht so oft auf die Tastatur zurückgreifen muss. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | Eingabegerät | Gerätetyp | Flugsimulation | | Gamingplattformen unterstützt | MAC, PC | | Knopfanzahl | 6 |
|
| | |
| | | |
| |