Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TensCare K-PM Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte 2 Kanäle Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TensCare K-PM Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte 2 Kanäle Türkis, Weiß
TensCare K-PM Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte 2 Kanäle Türkis, Weiß
TensCare K-PM Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte 2 Kanäle Türkis, Weiß
TensCare K-PM Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte 2 Kanäle Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96610994
Hersteller:
     TensCare
Herst.-Nr.:
     K-PM
EAN/GTIN:
     5033435132263
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
75 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Formfaktor
Aufkleberplatte
Pulsfrequenzbereich
80 - 150 Hz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Impulsbreite
250 µs
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
60
Intensitätsbereich
0 - 75 mA
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.