Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly TG-MPE-100-100-10 Wärmeleitpaste Thermalpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly TG-MPE-100-100-10 Wärmeleitpaste Thermalpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96665117
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-MPE-100-100-10-R
EAN/GTIN:
     4260711990533
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Das ultrahochleistungsfähige Minus Pad Extreme hat eine hochflexible Oberfläche mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit. Selbst kleinste Unterschiede in den Bauteilen können sehr gut kompensiert werden und optimale Wärmeübertragung gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Dichte
3.38 g/cm³
Produktfarbe
Pink
Betriebstemperatur
-100 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.