Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-ADA-M2-NB-SATA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-ADA-M2-NB-SATA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power LC-ADA-M2-NB-SATA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power LC-ADA-M2-NB-SATA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power LC-ADA-M2-NB-SATA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power LC-ADA-M2-NB-SATA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power LC-ADA-M2-NB-SATA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
LC-Power LC-ADA-M2-NB-SATA Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96705390
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-ADA-M2-NB-SATA
EAN/GTIN:
     4260070125416
Suchbegriffe:
M2 Controller
SATA Stromadapter
sata stromadapter
Konverterkarte von SATA (2,5" / 6,35 cm) auf M.2 (NGFF / SATA).
Mit Hilfe der Konverterkarte können Festplatten in Notebooks und PCs durch M.2-SSDs ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
42 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
25 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.