Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-10103 Herst.-Nr.: 66880 EAN/GTIN: 4043619668809 |
| |
|
| | |
| Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 24 Netzwerkkabel installieren. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Blau, Grün, Rot, Gelb | | Material | Metall, Kunststoff | | Montage | Rackeinbau | | Rack-Kapazität | 1U | | Etikettenhalter | Ja | Lieferumfang | Kabelbinder enthalten | Ja | | Anzahl der Kabelbinder | 4 | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 24 | | Stecker | RJ-45, LSA | | AWG Kabelgröße | 22/26 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.6 mm | | Höhe | 44.5 mm | | Tiefe | 33.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 30,97* | € 32,60* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,53* | € 34,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,69* | € 41,67* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 66,65* | € 69,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|