Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96750745
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V227-4G_001
EAN/GTIN:
     9005613162801
Suchbegriffe:
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Cellphone
Handy
emporiaSIMPLICITYglam.4G white
Zigtausende mal erfolgreich verkauft. Jetzt ist der Nachfolger da. Noch besser und klarer beim Telefonieren dank modernster 4G-Technik. Das emporiaSIMPLICITYglam ist ein Telefon für alle, die ein schönes, einfach zu bedienendes Klappenhandy mit Tasten wollen und die keinen Schnickschnack brauchen.

Emporia hat bei diesem modernen Tastenhandys das Telefonieren in das Zentrum gerückt. Das neue emporiaSIMPLICITYglam, ein Klappenhandy für Tastenliebhaber, besticht durch hochwertige Ausführung und in schickes Design.

Dank Schnellwahltasten, extragroßen Tasten (beleuchtet, erhaben und mit ausgezeichnetem Druckpunkt), individuell verstellbarer Schriftgröße und breitem Bildschirm mit gut lesbarer Schrift ist dieses Telefon super einfach zu bedienen.

Ältere Menschen werden schätzen, was sich hinter M4/T4 versteckt. Dieses Kürzel bedeutet, dass das Telefon besonders für Nutzer eines Hörgerätes geeignet ist.

Auf der Rückseite ist das Telefon mit der bewährten, patentierten emporia-Notfall-Taste ausgestattet, mit der schnell und unkompliziert Hilfe verständigt werden kann. Einfach die Taste mit dem Herz drücken, und schon wird die Rettungskette aktiviert.

Falls mal die Teetasse umkippt, ist das auch kein Problem. Dieses Telefon ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und damit gut geschützt.

Nützliche Funktionen sind der Wecker mit Schlummerfunktion, Vibrationsalarm, Kalender, Taschenrechner und die LED-Statusleuchten (für Akku, Anruf, SMS).

Im Lieferumfang enthalten sind u.a. die praktische Ladeschale, Kopfhörer, Bedienungsanleitung und ein starker, austauschbarer Li-Ion-Akku.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Typ
Seniorentelefon
Weckerfunktion
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Sprechzeit (2G)
480 h
Standby-Zeit (2G)
260 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Batteriesatz
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106 g
Breite
55 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
102 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Unterstützte WCDMA-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
48 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, handy emporia, handy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.