| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96750774 Herst.-Nr.: V227_001 EAN/GTIN: 9005613161231 |
| |
|
| | |
| JETZT NEU! Nein, nicht Klappe halten. Wir erzählen es gerne weiter, dass wir uns in dieses schicke Tastenhandy mit Klappe namens emporiaSIMPLICITYglam verliebt haben. Denn schöner, einfacher und zugleich sicherer war ein Klappenhandy aus unserer Überzeugung bisher nicht.
Simpel heißt einfach. Einfach ist gut. Und gut ist das neue emporiaSIMPLICITYglam mit Klappe, hochwertiger Ausführung und in schickem Design.
Das SIMPLICITYglam kommt ohne jeglichen Schnickschnack aus. Emporia hat bei diesem modernen Tastenhandys das Telefonieren in das Zentrum gerückt. Und das funktioniert bestens dank Schnellwahltasten, einfacher Bedienung, extragroßen Tasten (beleuchtet, erhaben und mit ausgezeichnetem Druckpunkt), individuell verstellbarer Schriftgröße und breitem Bildschirm mit gut lesbarer Schrift.
Das Telefon ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und besonders auch für Träger eines Hörgerätes geeignet (M4/T4).
Auf der Rückseite ist das Telefon mit der bewährten, patentierten emporia-Notfall-Taste ausgestattet, mit der schnell und unkompliziert Hilfe verständigt werden kann. Einfach die Taste mit dem Herz drücken, und schon wird die Rettungskette aktiviert.
Nützliche Funktionen sind u.a. Wecker mit Schlummerfunktion, Vibrationsalarm, Kalender, Taschenrechner und LED-Statusleuchten (für Akku, Anruf, SMS)
Im Lieferumfang enthalten sind u.a. die praktische Ladeschale, Kopfhörer, Bedienungsanleitung und ein austauschbarer Li-Ion-Akku. Weitere Informationen: Technische Details | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Typ | Seniorentelefon | | Weckerfunktion | Ja | | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Rechner | Ja | | Kalender | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | Telefoneigenschaften | Formfaktor | Klapphandy | | Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender | | Vibrationsalarm | Ja | Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 1300 mAh | | Sprechzeit (2G) | 400 h | | Standby-Zeit (2G) | 400 h | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Datenübertragung | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 3.0 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Betriebsanleitung | Ja | | Batteriesatz | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 2.8 " | | Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 102 g | | Breite | 55 mm | | Tiefe | 18.2 mm | | Höhe | 101.5 mm | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 2G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | | 2G-Band (primär SIM) | 900,1800 MHz | Speicher | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | | RAM-Kapazität | 32 MB | | ROM-Kapazität | 64 MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, großtastenhandy emporia, großtastenhandy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones |
| | |
| |