Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Steam locomotive 95 1027-2, DR Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Steam locomotive 95 1027-2, DR Lokomotive
Roco Steam locomotive 95 1027-2, DR Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96751075
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     79098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
Die „Bergkönigin“ mit der Nummer 95 027 wurde 1923 bei der Hannoverschen Maschinenbau AG (HANOMAG) hergestellt. Die Dampfloks der Baureihe 95 waren mit 1.620 PS die stärksten je von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beschafften Tenderloks. Ihre schwere Arbeit verrichtete die 95 027 bis 1982 bei verschiedenen Betriebswerken auf Deutschlands steilsten Bergstrecken. Von 1950 bis 1969 war sie in Blankenburg stationiert und fuhr auf der Rübelandbahn hinauf in den Harz. 1971 erfolgte ein Umbau auf Ölhauptfeuerung. 1982 wurde sie wieder auf Kohlefeuerung zurückgebaut und in den Bestand der Traditionslokomoitven der DR aufgenommen. Von 1994 bis 2008 stand die Lok mit Kesselschaden im Museum in Arnstadt. Seit einer gründlichen Renovierung im Dampflokwerk Meiningen dampft sie seit 2010 wieder mit Touristenzügen auf ihrer steilen Stammstrecke im Harz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
174 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grün, Rot
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Radius
358 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,25*
€ 696,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,11*
€ 695,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,81*
€ 628,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,96*
€ 587,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,80*
€ 554,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.