Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Beilhack Rotary Snow Blower, DB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Beilhack Rotary Snow Blower, DB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Roco Beilhack Rotary Snow Blower, DB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96751196
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     79002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
WAS WÄRE, WENN...? … der nächste Winter kommt bestimmt! Seit Beginn der Eisenbahnära ist es notwendig bei Schneefall oder Verwehungen die Gleise zu räumen. Von einfachen Schneeräumblechen über große Schneepflüge bis hin zur Hochleistungsschneeschleuder reicht dabei das Spektrum an Bahndienstfahrzeugen. Bei der Deutschen Bundesbahn wurde es ab den 1960er Jahren notwendig die alten, noch dampfbetriebenen Schneeschleudern zu ersetzen. In den Alpen, im Allgäu sowie im Ausland wurden verschiedene Schwerkleinwagen mit Beilhack-Dieselschneeschleuderaggregaten getestet. Ein Nachteil dieser Fahrzeuge war der Einsatz einer zusätzlichen Lokomotive für den Vorschub. Um die Schneeräumung noch effizienter zu machen, wurde eine selbstfahrende Hochleistungsschneeschleuder entwickelt. Damit konnten Schneehöhen bis zu 3 Metern bewältigt werden. Dadurch wäre man bestens auf jegliche Wetterkapriolen vorbereitet gewesen. Nach umfangreichen Testfahrten verzögerte sich die Serienlieferung an die Deutsche Bundesbahn jedoch bis Anfang der 1990er Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
150 mm
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Design
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grün, Rot, Gelb
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Radius
358 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,32*
€ 606,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,30*
€ 602,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,14*
€ 499,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,03*
€ 478,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.